Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Creme Q 10 Dose 1000 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836025
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7594
EAN/GTIN:
     4027887075941
Suchbegriffe:
Aloe Vera Creme
Ayurveda-Creme
Bodycreme
Hautcreme

Massage-Creme Q 10

Unter den sanften Streicheleinheiten einer Wohlfühlmassage kommen die positiven Eigenschaften der Schupp Massage-Creme zur Geltung. Wertvolle Inhaltsstoffe für gehobene Ansprüche - das Beste, was wir dem Körper bieten können. Für eine wohltuende und entspannende Massage bietet die Schupp Massage-Creme alle Vorzüge der bewährten Schupp-Massage-Lotionen. Eine lange Gleitfähigkeit ermöglicht die ergiebige Anwendung. Die Massage-Creme verleiht der Haut ein unbeschwertes Gefühl und pflegt sie sanft. Die Schupp Massagecreme ist für alle Anwender, die das Arbeiten mit einer Creme bevorzugen und gleichzeitig die Vorzüge der bewährten Schupp Massage-Lotionen zu schätzen wissen.

Produktinformationen zur Massage-Creme Q 10

  • 1000 ml Dose
  • Mit Q10, Liposomen, Panthenol und Aloe vera
  • Beugt vorzeitiger Hautalterung und oxidativem Stress vor
  • Für mehr Geschmeidigkeit, Elastizität und Feuchtigkeit
Inhaltsstoffe der Massage-Creme Q 10

Aqua, Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Carbomer, Potassium Sorbate, Citric Acid, Ubiquinone, Glycine Soja Oil, Lecithin, Parfum, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Chondrus Chrispus Extract

Weitere Informationen:
Ausführung:
Q 10
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01251282
Weitere Suchbegriffe: Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Massage-Creme, Massagecreme, Massagesalbe, massagecreme schupp, aloe vera creme, bodycreme 1000ml, Muskelmassage, Hautpflegemassage, Massagebedarf, Massagepraxisbedarf, Massage Creme, Körperpflege, Hautpflege, Schupp Massagecreme, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 18,73* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 27,42*
€ 32,63
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1877N
ab € 29,33*
Sonstiges
Bodynova
1100Q
ab € 176,92*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 31,90*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,83*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7554
ab € 16,75*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7469
ab € 88,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7464
ab € 11,89*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7462
ab € 3,61*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7466
ab € 50,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7465
ab € 62,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7574
ab € 16,52*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7572
ab € 4,47*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7573
ab € 10,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7575
ab € 85,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.