Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Creme Basisch Dose 1000 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836023
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7544
EAN/GTIN:
     4027887075446
Suchbegriffe:
Aloe Vera Creme
Ayurveda-Creme
Bodycreme
Hautcreme

Massage-Creme Basisch

Unter den sanften Streicheleinheiten einer Wohlfühlmassage kommen die positiven Eigenschaften der Schupp Massage-Creme zur Geltung. Wertvolle Inhaltsstoffe für gehobene Ansprüche - das Beste, was wir dem Körper bieten können. Für eine wohltuende und entspannende Massage bietet die Schupp Massage-Creme alle Vorzüge der bewährten Schupp-Massage-Lotionen. Eine lange Gleitfähigkeit ermöglicht die ergiebige Anwendung. Die Massage-Creme verleiht der Haut ein unbeschwertes Gefühl und pflegt sie sanft. Die Schupp Massagecreme ist für alle Anwender, die das Arbeiten mit einer Creme bevorzugen und gleichzeitig die Vorzüge der bewährten Schupp Massage-Lotionen zu schätzen wissen.

Produktinformationen zur Massage-Creme Basisch

  • 1000 ml Dose
  • Das natürliche Gleichgewicht der Haut und der Säure-Basen-Ausgleich werden unterstützt
  • Mit Aloe Vera, Jojobaöl, Bisabolol (aus dem Öl der Kamille), Allantoin, Provitamin B5 und Vitamin E versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und stärken die Widerstandkraft
  • Für Geschmeidigkeit, Elastizität und Feuchtigkeit
Inhaltsstoffe der Massage-Creme Basisch

Aqua, Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Propylene Glycol, Ceteareth-15, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Tocopheryl Acetate, Sodium Bicarbonate, Parfum, Allantoin, Methylparaben, Propylparaben, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Limonene, Coumarin, Linalool

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basisch
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
05859135
Weitere Suchbegriffe: Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, Massage-Creme, Massagecreme, Massagesalbe, massagecreme schupp, aloe vera creme, bodycreme 1000ml, Muskelmassage, Hautpflegemassage, Massagebedarf, Massagepraxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 18,81* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 27,70*
€ 32,96
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1877N
ab € 29,33*
Sonstiges
Bodynova
1100Q
ab € 176,92*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 31,90*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,83*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1431
ab € 9,16*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9267
ab € 84,90*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1433
ab € 25,10*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1461
ab € 8,44*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9297
ab € 85,47*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1463
ab € 17,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1481
ab € 8,56*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9387
ab € 85,07*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1483
ab € 25,08*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1471
ab € 8,44*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9347
ab € 84,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.