Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Balsam Hautölbad 10 Liter Pflegebad


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836001
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7076
EAN/GTIN:
     4027887070762
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Balsam Hautölbad

Hautpflegebäder von Schupp sind das ideale Pflegeprogramm für empfindliche und trockene Haut. Der besondere Pflegeeffekt liegt in der speziellen Kombination aus wertvollen Pflanzenölen. Sorgt für samtig zarte Haut.

Produktinformationen zum Hautölbad

  • 10 Liter Kanister
  • Mit Vitamin E-haltigen Sonnenblumen- und Weizenkeimöl
  • Wird im Badewasser fein emulgiert und von der Haut resorbiert
  • Badetemperatur von 35 bis 37° C
  • Badedauer 15 bis 30 Minuten
  • Speziell für trockene und empfindliche Haut
  • Dermatologisch getestet
  • Besonderer Pflegeeffekt durch wertvolle Pflanzenöle
Inhaltsstoffe des Balsam Hautölbades

Helianthus Annuus Seed Oil, Propylene Glycol Oleth-5, Triticum Vulgare Germ Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum, Ascorbyl Palmitate, Propyl Gallate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, BHT

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
PZN:
05517676
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz 10l, badezusatz, badezusatz schupp, Therapiebad, Badezubehör, Therapiewanne, Patientenbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,83*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 12,983* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 166,04*
€ 197,59
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 162,50*
€ 193,38
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 161,87*
€ 192,63
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 158,37*
€ 188,46
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 157,75*
€ 187,72
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 157,13*
€ 186,98
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 154,04*
€ 183,31
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 129,83*
€ 154,50
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,51*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.