Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bodybutter Orangentraum 1000 ml Körpercreme


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835966
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6734
EAN/GTIN:
     4027887067342
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Bodybutter

Die Bodybutter von Schupp mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen pflegen und verwöhnen die Haut. Dank Kakaobutter, Mandel- und Distelöl wird die Haut sofort mit Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen versorgt.Auchextrem trockene und raue Haut wird entspannt und wieder geschmeidig glatt.

Produktinformationen zur Bodybutter

  • Bodybutter Orangentraum
  • Der fruchtig herbe Duft entführt in die betörende Welt einer erlesenen Confiserie
  • Auch bestens geeignet als Körperpackung oder reichhaltige Körpercreme
  • Dose mit 1000 ml
  • Mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Mandel- und Distelöl
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für fühlbar zarte und samtig weiche Haut
  • Geeignet für Massagen, Körperpackungen oder als reichhaltige Körpercreme
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Passendes Zubehör wie zum Beispiel der Dosierspender für die 1000 ml Dose oder Einmalspatel aus Holz sind optional bestellbar




Weitere Informationen:
Duftnote:
Orangentraum
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, bodycreme 1000ml, hautcreme, Körperpflege, Creme, Wellness, Bodylotion, Massagemittel, Massagecreme, Einreibung, Sheabutter, Kakaobutter, Hautpflege, Bodypflege, Wellnessmassage, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 17,58* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,44*
€ 29,08
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4862
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.