Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Thymian 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835947
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5675
EAN/GTIN:
     4027887056759
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Thymina 5 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Seit Generationen bewährt
  • Entfaltet besonders in der feuchtkalten Jahreszeit seine wohltuende Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Thymian
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
02792040
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz thymian, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,35*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,47* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 98,85*
€ 117,63
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 96,64*
€ 115,00
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 96,58*
€ 114,93
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 94,47*
€ 112,42
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 94,40*
€ 112,34
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 94,34*
€ 112,26
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 92,70*
€ 110,31
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 77,35*
€ 92,05
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.