Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Rosmarin 10 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835943
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5646
EAN/GTIN:
     4027887056469
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Rosmarin 10 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Das vitalisierende ätherische Öl fördert die Hautdurchblutung
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Rosmarin
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
03457912
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz 10l, badezusatz, badezusatz schupp, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,66*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 22,566* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 281,17*
€ 334,59
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 276,71*
€ 329,28
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 276,09*
€ 328,55
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 268,90*
€ 319,99
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 268,30*
€ 319,28
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 267,69*
€ 318,55
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 261,76*
€ 311,49
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 225,66*
€ 268,54
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.