Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Rosmarin 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835942
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5645
EAN/GTIN:
     4027887056452
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Rosmarin 5 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Das vitalisierende ätherische Öl fördert die Hautdurchblutung
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Rosmarin
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04124561
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz 5l, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,54*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 23,308* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 146,17*
€ 173,94
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 145,02*
€ 172,57
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 144,95*
€ 172,49
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 141,18*
€ 168,00
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 141,12*
€ 167,93
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 141,05*
€ 167,85
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 138,92*
€ 165,31
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 116,54*
€ 138,68
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.