Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Rosmarin 1000 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835941
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5644
EAN/GTIN:
     4027887056445
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Rosmarin 1000 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Das vitalisierende ätherische Öl fördert die Hautdurchblutung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Rosmarin
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00886357
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz rosmarin, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 27,55* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 38,58*
€ 45,91
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.