Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Lavendel 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835936
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5585
EAN/GTIN:
     4027887055851
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Lavendel 5 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Harmonisierend und nervenstärkend wirkend
  • Regenerierend
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Lavendel
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00616362
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badeöl schupp lavendel, badezusatz, badezusatz schupp, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,93*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 16,786* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 107,18*
€ 127,54
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 106,10*
€ 126,26
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 106,04*
€ 126,19
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 103,15*
€ 122,75
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 103,09*
€ 122,68
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 103,03*
€ 122,61
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 99,19*
€ 118,04
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 83,93*
€ 99,88
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.