Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Heublumen 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835929
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5435
EAN/GTIN:
     4027887054359
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Heublumen 5 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Stoffwechsel wird durch ätherische Öle von Wiesenkräutern angeregt
  • Wirkt kräftigend, muskelentspannend und schweißtreibend
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Heublumen
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01422588
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz 5l, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,356* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 97,88*
€ 116,48
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 95,47*
€ 113,61
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 95,40*
€ 113,53
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 93,34*
€ 111,07
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 93,28*
€ 111,00
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 93,22*
€ 110,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 92,08*
€ 109,58
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 76,78*
€ 91,37
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,75*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,48*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.