Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Eucalyptus 1000 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835925
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5374
EAN/GTIN:
     4027887053741
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Eukalyptus 1000 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Wirkt erfrischend und belebend
  • Wohltuend und befreiend für die Atemwege
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Eucalyptus
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00347962
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz eukalyptus, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 20,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,64*
€ 35,27
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.