Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Sauna-/Dampfbadessenz Grapefruit 200 ml Saunaaufguss


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-835838
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4442
EAN/GTIN:
     4027887044428
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfbad-Duft-Emulsion
Dampfbad-Emulsion
Dampfbademulsion
Dampfbadessenz

Sauna- und Dampfbadessenzen

Gesunder Saunaspaß mit den Sauna- und Dampfbadessenzen von Schupp. Neben der Entspannung und der Stärkung des Immunsystems ist immer mehr die Beduftung des Aufggusswassers von Bedeutung. Die Saunaessenzen sind frei von Emulgatoren und enthalten ausschließlichnatürliche und naturidentische Aromen . Besonders beliebt sind die SCHUPP Sauna- und Dampfbad-Essenzen in Wellness- und Spa-Hotels. Erhältlich sind die Aufgussmittel in 8 verschiedenen Duftnoten.

Produktinformationen zu Sauna- und Dampfbadessenzen

  • Sauna- und Dampfbadessenz Grapefruit 200 ml
  • Duft sonnengereifter Grapefruits versprüht Frische und Energie
  • Erfrischend und anregend, wie ein Bad in einer klaren Quelle
  • Sicherheit für Saunabetreiber und Gäste durch optimale Verdampfung
  • Essenz zu über 90% aus Naturrohstoffen
  • Nur qualitativ hochwertige Rohstoffe verarbeitet
  • Laufende Qualitätskontrollen sind gewährleistet
  • Die Konzentrate verstärken den Sauna-Effekt, wirken befreiend auf die Atemwege und aktivieren die Durchblutung
  • Dosierung: 25 ml für einen Liter Aufgusswasser
  • Inhaltsstoffe Inhaltsstoffe Isopropyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Parfum, Limonene, Citral, Linalool
Sauna - gut für die Gesundheit! Mit einer guten Beduftung des Aufgusswassers können Sie sich entspannen und das Immunsystem stärken.Wählen Sie unter verschiedenen Düften aus. 
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Grapefruit
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04979794

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dampfbadzusatz, Sauna-Aufguss, Sauna-Duft, Saunaaufguss, Saunaduft, schupp saunaaufguss, dampfbad emulsion, Saunazusatz, Wellness-Sauna, Duftbad, Saunaessenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02825* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,12*
€ 10,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.