Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 70% Latschenkiefer 1000 ml Tinktur


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835783
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7834
EAN/GTIN:
     4027887078348
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 %

Alkoholische Einreibungen haben sich seit Jahren in der Physiotherapie bewährt. Mit den verschiedenen Einreibungen von Schupp erfrischen, beleben und aktivieren Sie die Durchblutung der Haut und lockern Muskulatur und Gewebe. Die alkoholischen Einreibungen sind ideal einsetzbar bei Massagen, vor oder nach körperlichen Aktivitäten und in der Pflege. Einreibungen mit frischen und modernen Duftkompositionen ergänzen traditionelle Produkte wie den Schwarzwald Franzbranntwein.

Produktinformationen zur Einreibung 70%

  • Alkoholische Einreibung Latschenkiefer 1000 ml 
  • Erfrischend und belebend
  • Aktivierung der Durchblutung der Haut
  • Lockerung von Muskeln und Gewebe
  • Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Pinus Mugo Twig Leaf Oil, Limonene, Linalool, C.I. 47005, C.I. 42051
Weitere Informationen:
Duftnote:
Latschenkiefer
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
03457651
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel schupp, einreibemittel, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,37* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,98*
€ 23,78
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,12*
Sonstiges
cosiMed
01.26-1
ab € 81,38*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,83*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,22*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,65*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.