Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 45% Orange 1000 ml Tinktur


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835779
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7884
EAN/GTIN:
     4027887078843
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Orange Einreibung 45 %

Diese alkoholischen Einreibungen von Schupp haben eine lange Tradition. Sie können bei Massagen, vor und nach körperlichen Aktivitäten sowie in der Altenpflege angewendet werden.

Produktinformationen zur Einreibung 45 %

  • Flasche 1000 ml 
  • Frische und moderne Duftkombination Orange
  • Alkoholgehalt 45 %
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citral, Linalool
Wirkungsspektrum der Einreibung 45 %
  • Beleben und erfrischen
  • Aktivieren die Durchblutung der Haut
  • Lockern Muskeln und Gewebe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Orange
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
03457533
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel schupp, einreibemittel, einreibung orange, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,17* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,58*
€ 18,54
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,12*
Sonstiges
cosiMed
01.26-1
ab € 81,38*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,83*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,22*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,65*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.