Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 45% Grapefruit 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-835777
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7916
EAN/GTIN:
     4027887079161
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Grapefruit Einreibung 45 %

Diese alkoholischen Einreibungen von Schupp haben eine lange Tradition. Sie können bei Massagen, vor und nach körperlichen Aktivitäten sowie in der Altenpflege angewendet werden.

Produktinformationen zur Einreibung 45 %

  • Kanister 10 Liter 
  • Frische und moderne Duftkombination Grapefruit
  • Alkoholgehalt 45 %
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Limonene, Coumarin, Citral, Linalool, Geraniol, Citronellol
Wirkungsspektrum der Einreibung 45 %
  • Beleben und erfrischen
  • Aktivieren die Durchblutung der Haut
  • Lockern Muskeln und Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Grapefruit
Ausführung:
45%
PZN:
05517707
Weitere Suchbegriffe: schupp einreibung grapefruit, einreibemittel, einreibemittel 10 liter, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 7,211* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 91,33*
€ 108,68
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 88,34*
€ 105,12
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 88,27*
€ 105,04
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 85,43*
€ 101,66
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 85,37*
€ 101,59
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 85,31*
€ 101,52
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 84,18*
€ 100,17
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 72,11*
€ 85,81
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,75*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,81*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,78*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.