Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 45% Grapefruit 1000 ml Tinktur


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-835776
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7914
EAN/GTIN:
     4027887079147
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Grapefruit Einreibung 45 %

Diese alkoholischen Einreibungen von Schupp haben eine lange Tradition. Sie können bei Massagen, vor und nach körperlichen Aktivitäten sowie in der Altenpflege angewendet werden.

Produktinformationen zur Einreibung 45 %

  • Flasche 1000 ml 
  • Frische und moderne Duftkombination Grapefruit
  • Alkoholgehalt 45 %
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Alcohol, PEG-40-Hydrogenated Castor Oil, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Dipropylene Glycol, Isopropyl Myristate, Limonene, Alcohol, Linalool, Citral, Triethyl Citrate, Amyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate
Wirkungsspektrum der Einreibung 45 %
  • Beleben und erfrischen
  • Aktivieren die Durchblutung der Haut
  • Lockern Muskeln und Gewebe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Grapefruit
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04979759
Weitere Suchbegriffe: schupp einreibung grapefruit, einreibemittel, einreibemittel schupp, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,88* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 16,58*
€ 19,73
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,09*
Sonstiges
cosiMed
01.26-1
ab € 80,96*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,95*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,24*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,66*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.