Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Basis-Öl Sesam 10 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835769
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9312
EAN/GTIN:
     4027887093129
Suchbegriffe:
Basisöl
Sesam-Öl
Sesamöl
sesamöl 10lt

Basis-Öle

Mehr Natürlichkeit geht nicht, mit den Basisölen von Schupp. Die 100 % reinen Öle, die schonend aus Früchten und Samen gewonnen werden, bewahren die positiven Eigenschaften für die Haut. Die Basisöle können pur angewendet werden oder kombiniert mit ätherischen Ölen zur Massage eingesetzt werden. Aber auch als pflegende Zutat für individuell zubereitete Kleopatrabäder, bieten die Schupp Basisöle unendliche Möglichkeiten, um auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Die pflegenden Öle sind in 6 verschiedenen Varianten erhältlich.

Produktinformationen zum Basis-Öl

  • 10 Liter Basis-Öl Sesam
  • Sanft wärmende Wirkung, 
  • Dringt tief ins Gewebe ein und transportiert schädliche Stoffe nach außen
  • Für eine Entschlackungsmassage 

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit dem, was die Natur bietet. SCHUPP Basisöle sind reine pflanzliche Öle, die schonend verarbeitet werden und so noch ihre wertvollen Inhaltsstoffe gespeichert haben. Die Basis-Öle schmeicheln seit jeher dem Körper und den Sinnen.









Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Ausführung:
Sesam
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: sesam öl, basisöl sesam, Massage, Massageöl, Körpermassage, Basis-Öl, Naturkosmetik, Massage-Öl, Wellnessmassage, Aromamassage, Wohlfühlmassage, ätherische Öle, Duftkompositionen, Schupp Basisöl, Basisöl Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,80*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 11,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 141,30*
€ 168,15
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 139,01*
€ 165,42
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 138,95*
€ 165,35
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 135,08*
€ 160,75
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 135,02*
€ 160,67
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 134,96*
€ 160,60
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 133,57*
€ 158,95
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 114,80*
€ 136,61
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,76*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9235
ab € 7,97*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9237
ab € 12,96*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9239
ab € 7,47*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9234
ab € 7,59*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9227
ab € 13,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9232
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.