Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Rose 2,5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835746
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9287
EAN/GTIN:
     4027887092870
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Rose

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Rose

  • 2,5 Liter Kanister
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen 
  • Durch den Anteil an Wildrosenöl wird die hautpflegende Wirkung noch verstärkt
  • Der Duft edlder Rosen inspiriert die Sinne
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Rose ist weiterhin als 100 ml und 500 ml Flasche erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Rose

Glycine Soja Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Parfum, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Linalool, Eugenol, Geraniol, Citral, Citronellol, Limonene

Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Duftnote:
Rose
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl rose, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,16*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,03407* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 105,90*
€ 126,02
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 104,31*
€ 124,13
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 104,24*
€ 124,05
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 101,10*
€ 120,31
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 101,04*
€ 120,24
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 100,98*
€ 120,17
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 99,47*
€ 118,37
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 85,16*
€ 101,34
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,76*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,20*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.