Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Zitrone 5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835724
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7345
EAN/GTIN:
     4027887073459
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Zitrone

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Zitrone Massage-Öl

  • Massage-Öl „Zitrone“ 5 Liter Kanister
  • Mit erfrischendem Zitronenöl, Jojobaöl und Vitamin-E Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Belebendes Körperöl
  • Verleiht Leichtigkeit
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Citrus Limon Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Propylene Glycol Oleth-5, Limonene, Citral
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00218590
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl schupp 5 l, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,322* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 61,92*
€ 73,68
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 59,25*
€ 70,51
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 59,21*
€ 70,46
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 56,80*
€ 67,59
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 56,77*
€ 67,56
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 56,73*
€ 67,51
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 55,77*
€ 66,37
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 54,75*
€ 65,15
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 46,61*
€ 55,47
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,81*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,79*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,47*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.