Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Zitrone 1000 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835723
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7344
EAN/GTIN:
     4027887073442
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Zitrone

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Zitrone Massage-Öl

  • Massage-Öl „Zitrone“ 1000 ml Flasche 
  • Mit erfrischendem Zitronenöl, Jojobaöl und Vitamin-E Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Belebendes Körperöl
  • Verleiht Leichtigkeit
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Citrus Limon Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Propylene Glycol Oleth-5, Limonene, Citral
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
02535107
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl zitrone 1l, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,76*
€ 22,32
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.