Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Orange 200 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835719
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7332
EAN/GTIN:
     4027887073329
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Orange

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Orange Massage-Öl

  • Massage-Öl „Orange“ 200 ml Flasche 
  • Mit Orangenöl, Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und glättet die Haut
  • Für eine anregende Massage
  • Orangenöl wird in der Aromakosmetik als kräftigendes und stimulierendes ätherisches Öl eingesetzt, ebenso beispielsweise bei Cellulite
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol Oleth-5, Citral, Linalool
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0193* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,84*
€ 8,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.