Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bodybutter Schokotraum 1000 ml Körpercreme


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835717
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6704
EAN/GTIN:
     4027887067045
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Bodybutter

Die Bodybutter von Schupp mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen pflegen und verwöhnen die Haut. Dank Kakaobutter, Mandel- und Distelöl wird die Haut sofort mit Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen versorgt.Auchextrem trockene und raue Haut wird entspannt und wieder geschmeidig glatt.

Produktinformationen zur Bodybutter

  • Bodybutter Schokotraum
  • Der zarte natürliche Duft gerösteter Kakaobohnen verwöhnt die Sinne - die Wellness-Anwendung wird zum unvergesslichen Erlebnis
  • Ausschließlich mit natürlichen Aromen
  • Auch bestens geeignet als Körperpackung oder reichhaltige Körpercreme
  • Dose mit 1000 ml
  • Mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Mandel- und Distelöl
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für fühlbar zarte und samtig weiche Haut
  • Geeignet für Massagen, Körperpackungen oder als reichhaltige Körpercreme
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Passendes Zubehör wie zum Beispiel der Dosierspender für die 1000 ml Dose oder Einmalspatel aus Holz sind optional bestellbar




Weitere Informationen:
Duftnote:
Schokotraum
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, bodycreme 1000ml, hautcreme, Körperpflege, Creme, Wellness, Bodylotion, Massagemittel, Massagecreme, Einreibung, Sheabutter, Kakaobutter, Hautpflege, Bodypflege, Wellnessmassage, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 17,29* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,08*
€ 28,66
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4862
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.