Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Neutral 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835701
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7464
EAN/GTIN:
     4027887074647
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Neutral

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Massage-Lotion Neutral

  • Massagelotion „Neutral“  1000 ml Flasche
  • Neutrale Basis zum Mischen individueller Lieblingsdüfte mit ätherischen Ölen
  • Für empfindliche Haut geeignet
  • Ohne Parfümstoffe
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate


Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00393910
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-lotion neutral 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massagepraxisbedarf, Therapiebedarf, Wohlfühlmassage, Patientenmassage, Massageprodukte, Einreibungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 11,89* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,96*
€ 21,37
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,44*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9237
ab € 12,97*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9239
ab € 7,48*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9234
ab € 7,73*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9227
ab € 13,36*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9232
ab € 17,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9233
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.