Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Elektrobad 10 kg Eimer Leitfähigkeitssalz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835117
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4226
EAN/GTIN:
     4027887042264
Suchbegriffe:
Therapiebad
Badezubehör
Therapiewanne
Badezusatz

Elektrobad Leitfähigkeitssalz

Das Elektrobad (Leitfähigkeitssalz) von Schupp ist für den Einsatz in Therapeutischen Einrichtungen bestens geeignet.

Produktinformationen zum Elektrobad

  • 10 kg Eimer
  • Dosierung: ca. 200 g auf 500 l Wasser
  • Nicht färbendes Salz
  • Inhaltsstoffe: Sodium Sulfate, Sodium Bicarbonate, Aqua, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, C.I. 42051
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
PZN:
01419184
Weitere Suchbegriffe: Patientenbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 4,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.