Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion pH 5,5 1000 ml Lotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835106
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7444
EAN/GTIN:
     4027887074449
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion pH 5,5

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur pH 5,5 Massage-Lotion

  • Massagelotion „pH 5,5“ 1000 ml Flasche
  • Starker Schutz gegen Hautreizungen dank Aloe Vera, Panthenol und Allantoin
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Hält Haut elastisch und fördert die Hauterneuerung
  • Lang anhaltende Gleitfähigkeit
  • Leichtes auftragen
  • Für empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Petrolatum, Beheneth- 10, Propylene Glycol, PEG-10 Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Isononanoate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Allantoin, Parfum, Citric Acid, Panthenol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
02033883
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massagebedarf, Massageprodukte, Verwöhnmassage, Massagetherapie, Hauteinreibung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 20 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,94* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,92*
€ 23,70
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 4,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 19,52*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 19,56*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.