Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion pH 5,5 5 Liter Lotion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835050
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7446
EAN/GTIN:
     4027887074463
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion pH 5,5

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur pH 5,5 Massage-Lotion

  • Massagelotion „pH 5,5“ 5 Liter Kanister
  • Starker Schutz gegen Hautreizungen dank Aloe Vera, Panthenol und Allantoin
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Hält Haut elastisch und fördert die Hauterneuerung
  • Lang anhaltende Gleitfähigkeit
  • Leichtes auftragen
  • Für empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Petrolatum, Beheneth- 10, Propylene Glycol, PEG-10 Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Isononanoate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Allantoin, Parfum, Citric Acid, Panthenol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl schupp 5 l, massage gel, massage-öl schupp, Massagebedarf, Massageprodukte, Verwöhnmassage, Massagetherapie, Hauteinreibung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,714* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 63,30*
€ 75,33
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 60,48*
€ 71,97
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 48,03*
€ 57,16
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 47,13*
€ 56,08
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 45,90*
€ 54,62
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 45,17*
€ 53,75
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 38,57*
€ 45,90
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,75*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,79*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,51*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.