Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS AMPOULE´S Ampullarium rot leer thermoisoliertes Ampullarium von Elite-Bags für 84 Ampullen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818046
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB02.029
EAN/GTIN:
     4260168332450
Suchbegriffe:
Ampullarium
Ampullen-Etui
Ampullen-Spender
Ampullenetui
  • thermoisoliertes Ampullarium AMPOULE´S im handlichen Format
  • umlaufender Sicherheits-Reflexstrefien 
  • reflektierende Reißverschluss-Zipper
  • integrierte Handschlaufe
  • Lieferumfang: Tasche inklusive 1 GEL Kühlpack
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 20 x 14 x 9 cm
  • gepolstert
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Farbe: rot
:Kapazität für bis zu 84 Ampullen
  • Hauptfach mit Halteschlaufen für sieben Stück Stechampullen
  • zwei herausnehmbare, beidseitig bestückbare Trägerplatten für eine individuelle Nutzung je nach Bedarf
  • Trägerplatten mit Halteschlaufen für insgesamt 77 Ampullen, davon 36 Ampullen 1-2 ml, 27 Ampullen 5 ml, 14 Ampullen 10 ml







Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, ampullarium rot, ampullarium, Arzttasche, Schwesterntasche, Pflegetasche, Etui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,85*
€ 46,81*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,93*
€ 47,14*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,52*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,09*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.