Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Classic Pflaster 1 m x 8 cm Pflasterstreifen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809031
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     01273
EAN/GTIN:
     4005800278587
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 1m x 8cm

Hansaplast Classic Pflaster

Das Hansaplast Classic Pflaster ist für jede Art von Wunde oder kleinerer Verletzung geeignet. Die Wundauflage verklebt nicht, sie schützt und polstert die Wunde vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien. Dank der starken Klebkraft haftet das Pflaster zuverlässig auf der Haut.

Produktinformationen zu Hansaplast Classic Pflaster

  • 10 Streifen à 10 x 8 cm
  • Widerstandsfähig und atmungsaktiv
  • Nicht verklebende Wundauflage
  • Starke Klebkraft
  • Schutz vor Schmutz und Bakterien
  • Individuell zuschneidbar
  • Latexfrei
Weitere Informationen:
Maße:
1 m x 8 cm
Inhalt:
10 Streifen
PZN:
16739718
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Wundversorgungspflaster, Notfallverband, Erste-Hilfe-Pflaster, Notfallausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
pro Meter
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 5,47*
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 84,08*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 80 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,85*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.