| |
|
| Artikel-Nr.: 537-809003 Herst.-Nr.: 48684 EAN/GTIN: 4005800184222 |
| |
|
| | |
| Hansaplast Elastic Das Wundpflaster eigenet sich für alle Arten kleinerer Wunden und ist besonders für viel bewegte Körperstellen elastisch. Die Wunde wird durch eine nicht verklebende und gepolsterte Wundauflage geschützt. Das Pflaster verrutscht nicht aufgrund der starken Klebekraft. Produktinformationen zum Wundpflaster - 1 Wundpflaster 5 m x 6 cm zuschneidbar
- Zur Wundversorgung bei kleineren Wunden und Verletzungen
- Ideal für Gelenke durch extra Flexibilität
- Passt sich den Körperbewegungen optimal an
- Nicht klebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Extra starke Klebkraft und kein Verrutschen
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 6 cm | PZN: | 07577613 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, heftpflaster 5m x 6cm, pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, Wundverband, Schürfwundenpflaster, Erste-Hilfe-Pflaster, Sanitätsraumausstattung, Notfallversorgung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,39* | € 15,77* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,13* | € 30,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 30,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 21,74* | € 30,55* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 29,27* | € 38,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|