Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Seni® Care Fußcreme 7% UREA 100 ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-800281
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-231-T100-27D
EAN/GTIN:
     5900516651435
Suchbegriffe:
Fuß-Balsam
Fuß-Creme
Fußbalsam
Fußcreme

Seni® Care Fußcreme

Die Seni® Care Fußcreme mit besonderer Aktivformel pflegt rissige und verhornte Fußhaut. Mit 7 % UREA angereichert spendet die Fußcreme Feuchtigkeit.

Produktinformationen zur Fußcreme

  • 1 Tube 100 ml
  • Pflegende Fußcreme mit 7 % UREA
  • Besonders geeignet für rissige und verhornte Fußhaut.
  • Besondere Aktivformel durch Biokomplex aus Leinen, Vitamin A, Allantoin, Glyzerin, Milchsäure und Sinodor 
  • Wirkstoff Sinodor reduziert unangenehme Gerüche
  • Täglich auftragen und einmassieren
Weitere Informationen:
PZN:
15743273
Weitere Suchbegriffe: Fußsalbe, fußbalsam, Fußpflegeprodukt, Fußeinreibung, Hautpflege, Altenpflege, Pflegebedarf, Spezialcreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Tuben
1 Tube enthält 100 Milliliter (ab € 0,0313* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,43*
€ 6,46
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,52*
€ 5,38
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,33*
€ 5,15
pro Tube
ab 12 Tuben
€ 4,31*
€ 5,13
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,05*
€ 4,82
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 4,04*
€ 4,81
pro Tube
ab 36 Tuben
€ 4,03*
€ 4,80
pro Tube
ab 48 Tuben
€ 4,01*
€ 4,77
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,87*
€ 4,61
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,13*
€ 3,72
pro Tube
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF032R
ab € 18,12*
Sonstiges
Aesculap
HF445R
ab € 34,14*
Sonstiges
B. Braun
7241210
ab € 164,31*
Sonstiges
Bodynova
rmkldm
ab € 35,45*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,94*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,03*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,09*
Sonstiges
Servoprax
M1 9939
ab € 1,62*
Sonstiges
Hartmann
9950182
ab € 4,17*
Sonstiges
Hartmann
9006031
ab € 1,939*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 130004
ab € 9,53*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,91*
Sonstiges
Spitzner
47336034
ab € 7,76*
Sonstiges
trendmoor
0013
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.