| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800197 Herst.-Nr.: SE-095-EX15-G03 EAN/GTIN: 5900516693190 |
| |
|
| | |
| SENI Man Extra SENI Man Einlagen sind ideal für aktive Männer, die Tragekomfort, Diskretion und Sicherheit schätzen. Die atmungsaktive, anatomische Inkontinenzeinlage für bietet perfekten Schutz bei leichter Inkontinenz/Tröpfcheninkontinenz. - Für Herren
- Optimale Anpassung an den Körper
- Tragekomfort und Diskretion
- Schnelle Aufnahme der Flüssigkeit
- Minimierung von unangenehmen Gerüchen
- Sicherheit dank dem seitlichen Auslaufschutz
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Einfache Fixierung in der Unterwäsche
- Latexfrei
- Extra Dry System (EDS) schnelle und bessere Verteilung der Flüssigkeit
- Dermatoglogisch getestet
- Weich und sanft
- Inkontinenzstufe: Tröpfchen/leicht
- Saugstärke: 400 ml
- Größe: extra
- Maße: 7,5 x 21,5 x 28 cm
- Inhalt: 15 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Extra | PZN: | 09508007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen männer, inkontinenz einlagen, Männereinlagen, Inkontinenzmaterial, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slipeinlagen, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,68* | € 5,35* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,60* | € 7,76* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 69,91* | € 83,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|