| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800052 Herst.-Nr.: SE-093-UN30-001 EAN/GTIN: 5900516691011 |
| |
|
| | |
| San Seni Uni Atmungsaktive anatomisch geformte Vorlagen für mittlere bis schwere Blasenschwäche und Stuhlinkontinenz. San SENI sind die ideale Lösung für Personen, die Tragekomfort und Sicherheit schätzen. Bestens geeignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Übergewicht. Auf der Außenseite des Produktes befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert. - Für Damen und Herren geeignet
- Einlagen mit anatomischer Passform und perfekter Anpassung an den Körper
- Antibakterieller Supersorber, der unangenehme Geruch wird neutralisiert
- Extra Dry System (EDS) zur schnellen Flüssigkeitsaufnahme
- Gesunde Haut dank der atmungsaktiven Außenschicht
- Latexfrei
- Dermatoglogisch getestet
- Weich und sanft
- San Seni ist ein offenes System ohne hüftumfassende Seitenflügel und gewährleistet so volle Bewegungsfreiheit
- Fixierung mit Hilfe von speziellen elastischen Höschen sorgt für optimale Anpassung an den Körper
- Inkontinenzstufe: mittel/stark
- Saugstärke: 1700 ml
- Größe: uni
- Maße: 32 x 62,5 cm
- Inhalt: 30 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ausführung: | Uni | Inhalt: | 30 Stück | PZN: | 03427503 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Inkontinenzmaterial, Windeln, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Seni, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,11* | € 17,96* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 16,77* | € 21,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 77,74* | € 83,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,437* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|