Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faroderm Biopsy Punch Hautstanzen 3 mm 10 Stück Steriles Einmalinstrument mit Schutzkappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-765001
Hersteller:
     Faroderm
Herst.-Nr.:
     903
EAN/GTIN:
     4260438129032
Suchbegriffe:
Biopsiestanze
Hautstanze
Hauttrephine
Medizinische Stanzen
Faroderm Biopsy Punch - Hautstanzen 3 mm

Die zylinderförmige Schneide der Hautstanze wird auf die anästhesierte Haut aufgesetzt und unter Rotation durch Epidermis und Cutis bis zur Subcutis getrieben. Es resultiert eine standardisierte, exakte Hautprobe des gesamten Hautquerschnitts, ideal für den Histologen.

  • Extrem scharfe Edelstahlschneide
  • Made in Germany 
  • Steriles Einmalinstrument mit Schutzkappe
  • Sehr guter Preis + Qualität
  • Abrechenbar als Sprechstundenbedarf
  • Inhalt: Packung mit 10 Stück

Anwendungsgebiete:

  • Diagnostisch, zur Entnahme von definierten Hautbiopsien, z.B. bei: Kutanen Neoplasien, Melanocytären Nävi, Bullösen Erkrankungen, Entzündlichen Dermatosen, seborrhoischen Keratosen, Pannikulitis
  • Therapeutisch, zur Entfernung von z. B.: Tätowierungen, Fremdkörpereinsprengungen, Talgretentionszysten, Zecken
  • Haartransplantationen
  • Elevation von Akne-Narben
  • Veterinärmedizin

Lieferformen:

  • erhältlich in den Größen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3 mm
PZN:
11293672
Weitere Suchbegriffe: biopsiestanze 3 mm, medizinische stanzen, hautstanze faroderm, Hautstanzen, Biopsy, Punch, Edelstahlschneide, Hautbiopsien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,95*
€ 42,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.