Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA LAST Universalbinden 5 m x 6 cm 10 Stück Idealbinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761068
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297152
EAN/GTIN:
     4260152541523
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Metrado METRA LAST Ideal-Universalbinde

Die Universalbinde METRA LAST ist eine Idealbinde für komprimierende Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände

  • Material der Binde: weißes Trägermaterial 63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan
  • Dehnung ca. 95 %
  • dauerelastische Idealbinde, webkantig und waschbar
  • 6cm x 5 m    
  • 10 Stück


Metra LAST Universalbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan
PZN:
07772125
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde, idealbinde 5 m, Metra Last, Ideal-Universalbinde, Wund-, Stützverband, Entlastungsverbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.