Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA FIX-plast Textil-Heftpflaster 5 mx2,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761029
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2286136
EAN/GTIN:
     4260152541363
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Metrado FIX-plast Textilheftpflaster

Heftpflaster zur Verbandfixierung und zur Fixierung von Sonden oder Kathetern, Rollenpflaster

  • Metrado FIX-plast ist ein hautfarbenes, textiles Verbandpflaster aus Zellwolle für normale Haut
  • hautfreundlicher und natürlicher Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
  • luft- und wasserdampfdurchlässiges Wundpflaster


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist das Heftpflaster METRA FIX-plast als Sprechstundenbedarf (S)abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
2,5 cm x 5 m
Inhalt:
12 Rollen
PZN:
07771835
Weitere Suchbegriffe: Textilheftpflaster, Textilpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, textilpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Hautpflaster, Kanülenfixierpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,44467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2861
ab € 95,54*
Sonstiges
3M
2862
ab € 82,82*
Sonstiges
3M
2863
ab € 37,44*
Sonstiges
3M
2864
ab € 86,35*
Sonstiges
3M
2866
ab € 137,95*
Sonstiges
3M
2868
ab € 158,37*
Sonstiges
3M
2991NP-3
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.