Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA FIX-pore 5 m x 2,5 cm 12 Rollen Viskose-Vlies-Pflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761027
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2286138
EAN/GTIN:
     4260152541387
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Metra FIX-pore Heftpflaster 

Das Viskose-Vlies-Heftpflaster Metra Fix-pore fixiert Verbände oder auch Sonden und Katheter.

Produktinformationen zu Metra Fix-pore

  • 12 Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m 
  • Weißes Cellulose-Vliesstoffpflaster
  • Für empfindliche Haut
  • Besonders hautfreundlicher, hypoallergener Kleber aus Acrylatharzen
  • Material porös und leicht reissbar
  • Sehr gut luft- und wasserdampfdurchlässiges Rollenpflaster

Weitere Informationen:
Maße:
2,5 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07772013
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Viskosepflaster, Hautpflaster, Kanülenfixierpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,55284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,60*
€ 45,93
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.