Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA FIX-pore 5 m x 1,25 cm 12 Rollen Viskose-Vlies-Pflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761026
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2286137
EAN/GTIN:
     4260152541370
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Metra FIX-pore Heftpflaster 

Das Viskose-Vlies-Heftpflaster Metra Fix-pore fixiert Verbände oder auch Sonden und Katheter.

Produktinformationen zu Metra Fix-pore

  • 12 Rollenpflaster 1,25 cm x 5 m 
  • Weißes Cellulose-Vliesstoffpflaster
  • Für empfindliche Haut
  • Besonders hautfreundlicher, hypoallergener Kleber aus Acrylatharzen
  • Material porös und leicht reissbar
  • Sehr gut luft- und wasserdampfdurchlässiges Rollenpflaster


Weitere Informationen:
Maße:
1,25 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07771999
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Viskosepflaster, Hautpflaster, Kanülenfixierpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,27567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1538-0
ab € 18,47*
Sonstiges
3M
1538-1
ab € 14,33*
Sonstiges
3M
1538-2
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.