Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA UNI Universalbinde 5 mx10 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761002
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297159
EAN/GTIN:
     4260152541592
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Metrado METRA UNI Universalbinde

Die Binde für komprimierende Wundverbände, Stützverband, Entlastungsverband

  • rohweisses Trägermaterial aus 70% Baumwolle, 29% Polyamid, 1% Polyurethan
  • Dehnung der Binde ca. 110%
  • mittlerer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich, rutschfest, waschbar


Für verschiedene Berufsgruppen ist diese Universalbinde als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
70% Baumwolle, 29% Polyamid, 1% Polyurethan
PZN:
07772208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 48 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,92*
€ 53,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.