Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA UNI Universalbinde 5 mx6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761000
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297157
EAN/GTIN:
     4260152541578
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Metrado METRA UNI Universalbinde

Die Binde für komprimierende Wundverbände, Stützverband, Entlastungsverband

  • rohweisses Trägermaterial aus 70% Baumwolle, 29% Polyamid, 1% Polyurethan
  • Dehnung der Binde ca. 110%
  • mittlerer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich, rutschfest, waschbar


Für verschiedene Berufsgruppen ist diese Universalbinde als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
70% Baumwolle, 29% Polyamid, 1% Polyurethan
PZN:
07772177
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4114* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,57*
€ 35,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.