Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova bodhi Augenkissen Mako-Satin hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753311
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     925SHB
EAN/GTIN:
     4250367937679
Suchbegriffe:
Bodynova
Augenkissen
Yoga
Übung

bodhi Augenkissen Mako-Satin Lavendel

Das Aromatherapie-Augenkissen Mako-Satin von Bodynova entspannt die Augen, wirkt stimmungsaufhellend, beruhigend und entgiftend. Die Hülle aus Baumwolle ist weich und kühlend. Das bodhi Lavendel-Kissen schmiegt sich mit leichtem Druck an das Gesicht an, hält Licht ab, vermindert Anspannungen und beruhigt die Muskeln rund um die Augen. Das Inlett mit der Füllung ist rundum vernäht.

Produktinformationen zum bodhi Augenkissen Mako-Satin Lavendel

  • Farbe hellblau
  • Größe 23 x 11 cm
  • Leichtes Kissen zur Augenbedeckung
  • Für eine lichtfreie, tiefe Entspannung auch in Shavasana, Body Scans oder Yoga Nidra
  • Füllung aus Leinsamen (leichtes Gewicht) und Lavendel (kba)
  • Bezug Mako-Satin (Baumwolle), abnehmbar und waschbar (bei maximal 30°C)
  • Inlett aus Baumwolle
  • Gewicht ca. 300 g

Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.