Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Ecopro Diamond ozean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753258
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     659b
EAN/GTIN:
     4250367916537
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
bodynova gymnastikmatte

Yogamatte Ecopro Diamond

Dank ihrer Dicke von 6 mm verfügt die Ecopro Diamond über eine hervorrangende Dämpfung und ausreichend Komfort auch in knienden oder liegenden Yogahaltungen. Die Matte ist für alle Yogastile und gerade für anspruchsvollere Asanas geeignet.

Produktinformation

  • Farbe: ozean 
  • Maße: 185 x 60 cm
  • Stärke: 6 mm dick
  • Gewicht: ca. 2,1 kg
  • Material: 100% Naturkautschuk
  • Frei von Chemikalien, Allergenen und Schadstoffen
  • Feucht abwischbar, faltbar
  • Direktes Sonnenlicht vermeiden
  • Extreme Rutschfestigkeit beidseitig
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
ozean
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Trainignsmatte, Yogabedarf, Kautschukmatte, Sportmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
681.30
ab € 6,44*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 28,88*
Sonstiges
Schülke & Mayr
109203
ab € 6,34*
Sonstiges
ADL
464317
ab € 8,15*
Sonstiges
Bodynova
yrotc
ab € 40,45*
Sonstiges
Bodynova
ykxxlhg
ab € 7,09*
Sonstiges
Bodynova
soebxls
ab € 37,58*
Sonstiges
cosiMed
01.28-1
ab € 80,98*
Sonstiges
Couppée
01001
ab € 18,20*
Sonstiges
Söhngen
0390904
ab € 108,92*
Sonstiges
Fesmed
121033
ab € 57,18*
Sonstiges
HAEBERLE
15155
ab € 349,90*
Sonstiges
Ledragomma
1-396-ROT
ab € 5,98*
Sonstiges
Euronda
213005
ab € 25,90*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.