Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Ecopro XL violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753249
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     658v
EAN/GTIN:
     4250367914717
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte violett

Naturkautschuk Yogamatte Ecopro XL

Die EcoPro XL eignet sich für alle Yogis, die größer als 1,80 m sind und auf der Suche nach einer besonders griffigen Yogamatte sind. Eine Unterlage, die besonders rutschfest ist, macht es sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen möglich, den Fokus auf die korrekte Ausrichtung zu legen und unterstützt die sichere Ausführung der Asanas.

Produktinformation

  • Farbe: violett
  • Maße: 200 x 60 cm
  • Stärke: 4 mm dick
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • Material: 100% Naturkautschuk
  • Frei von Chemikalien, Allergenen und Schadstoffen
  • Feucht abwischbar
  • Direktes Sonnenlicht vermeiden
  • Extreme Rutschfestigkeit beidseitig
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Trainignsmatte, Yogabedarf, Kautschukmatte, Sportmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
681.30
ab € 6,43*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 28,94*
Sonstiges
Schülke & Mayr
109203
ab € 6,43*
Sonstiges
ADL
464317
ab € 8,02*
Sonstiges
Bodynova
yrotc
ab € 40,41*
Sonstiges
Bodynova
ykxxlhg
ab € 7,10*
Sonstiges
Bodynova
soebxls
ab € 37,25*
Sonstiges
cosiMed
01.28-1
ab € 80,96*
Sonstiges
Couppée
01001
ab € 18,29*
Sonstiges
Söhngen
0390904
ab € 108,73*
Sonstiges
Fesmed
121033
ab € 56,99*
Sonstiges
HAEBERLE
15155
ab € 350,78*
Sonstiges
Ledragomma
1-396-ROT
ab € 5,97*
Sonstiges
Euronda
213005
ab € 25,96*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.