Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte RISHIKESH Premium 60 XL 60 x 200 cm olivegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753175/olive
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     yraogl
EAN/GTIN:
     4250367905579
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte olivgrün

Yogamatte Rishikesh Premium 60 XL

Die Rishikesh Pre 60 XL Yogamatte ist besonders dicht und schockabsorbierend. Die Matte eignet sich vor allem für die intensive Yogapraxis und Yogarichtungen, in denen ein besonders widerstandfähiges Material gefordert ist wi beim Ashtanga, Power oder Vinyasa Yoga. Dank ihrer Extra-Länge bietet die Matte Menschen ab einer Körpergröße von 1,80 m und größer Platz bei der Yogapraxis.

Produktinformation

  • Farbe: olivegrün
  • Maße: 200 x 60 cm
  • Stärke: 4,5 mm dick
  • Gewicht: ca. 1,75 kg
  • Material: PVC
  • Mit zwei Gummi-Haltebändern
  • Frei von Phtalaten und anderen giftigen Inhaltsstoffen
  • Lieferform: 1 Stück
  • Maschinenwaschbar bis max. 30 °C im Schonwaschgang und ohne Waschmittel
  • Nicht schleudern oder in den Trockner geben
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodynova
910db
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.