Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova bodhi Schurwoll-Yogamatte VISHNU 90 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753172
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     VU90
EAN/GTIN:
     4250367916520
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
bodynova gymnastikmatte

bodhi Schurwoll-Yogamatte VISHNU

Die weiche VISHNU Yogamatte besteht aus 100 % Schafschurwolle. Fühlen Sie sich wohl besonders während Yoga-Übungen im Sitzen und im Liegen.Die Herstelllung der Wolle ist nachhaltig, die Schafe werden regelmäßig geschoren ohne darunter zu leiden.

Produktinformationen zur Yogamatte

  • 1 Schurwoll-Yogamatte VISHNU 90 x 200 cm natur 
  • Schurwoll-Yogamattte Vishnu aus 100% Schafschurwolle
  • Ohne Umsäumung
  • Weiche und gut isolierende Wohlfühl-Unterlage
  • Rutschfeste Unterseite aus 50% Naturlatex, 18% PU und 32% Acrylharz
  • Hochflor 1200g/m²
  • Selbstreinigend und schmutzabweisend
  • Schwer entflammbar und langlebig
  • Pflegehinweis: Kalte Handwäsche
Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Schafschurwolle, Schurwoll-Yogamatte, Bodenmatte, Yogateppich, Schaffell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.