Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Ganges 183 x 60 cm salbei-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753167/gruen
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     940gF
EAN/GTIN:
     4250367949580
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte olivgrün

Bodynova Yogamatte Ganges

PVC-Yogamatte mit hübschen Farbverlauf geeignet für Yoga, Pilates, Gymnastik. Dank der Stärke von 6mm mit guter Dämpfung, somit besonders geeignet für sitzende, liegende und stehende Haltungen. 

Weitere Eigenschaften der Yogamatte Ganges:

  • Yoga-Matte griffig, rutschfest, robust, pflegeleicht und lange haltbar
  • Material PVC, frei von AZO-Farbstoffen, DOP, Schwermetallen und Phtalaten
  • Abmessungen der Yogamatte 183x60cm, Stärke 6mm, Gewicht ca. 1,6kg
  • Öko-Tex zertifiziert TP025122612, SGS-getestet
  • Farbverlauf der Yogamatte Ganges salbei-grün

Hinweise zur Matte:

  • Yogamatte Ganges ist maschinenwaschbar bei 30°C
  • Material nicht saugfähig, durch Schweiß oder Feuchtigkeit kann die Rutschfestigkeit eingeschränkt oder vermindert werden

Weitere Informationen:
Farbe:
salbei-grün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.