Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Ganges 183 x 60 cm blau/aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753167/blau
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     940ba
EAN/GTIN:
     4250367914533
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

Yogamatte GANGES

Die GANGES Matte ist ein wahrer Alleskönner. Sie eignet sich für Yoga, Pilates und Gymnastikübungen.

Produktinformation

  • Gewicht ca. 1,6 kg
  • Maße 183 x 60 cm
  • Stärke 6 mm für eine gute Dämpfung
  • Farbe: blau/aqua
  • Öko-Tex Zertifikat (TP025 122612)
  • Ohne Phtalate, Schwermetalle, AZO-Farbstoffe, DOP
  • Maschinenwaschbar bei 30 °C
  • Nicht schleudern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/aqua
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte, Yo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodynova
902b
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.