Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte KAILASH Premium 60 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753159/blau
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     ybhb
EAN/GTIN:
     4250367902493
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

Yogamatte KAILASH Premium 60

Die Yogamatte Kailash Premium ist eine günstige und robuste PVC-Matte mit griffiger Oberfläche. Empfohlen für intensives Üben und Yogastile mit starker Materialbeanspruchung. Aufgrund ihres geringen Abriebs und der langen Haltbarkeit ist die Kailash auch als dünne Studiomatte geeignet.

Produktinformation

  • Maße: 183 x 60 cm
  • Stärke: 3 mm
  • Gewicht ca. 1,2 kg
  • Farbe: blau
  • Lieferung mit 2 Gummibändern, die die Matte zusammenhalten
  • ÖKO-TEX Standard 100 P.1 Zertifikat
  • Frei von Phtalaten und anderen giftigen Inhaltsstoffen
  • Maschinenwaschbar bis maximal 30 °C im Schonwaschgang
  • Nicht schleudern, nicht in den Trockner, kein Waschmittel verwenden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodynova
910db
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.