Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Massageöl Volatile "Entspannung" 1000 ml mit Dosierpumpe


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753069
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1879N
EAN/GTIN:
     8715542005827
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Massage-Gel
Massage-Öl

Massageöl Entspannung

Volatile Massageöle sind aus der Sportwelt nicht mehr wegzudenken. Das Massageöl zur Entspannung ist ideal bei einem müden und angespannten Körper.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Flasche Volatile Massageöl "Entspannung" 1000 ml
  • Mit Dosierpumpe
  • Mit Geranie, Lavendel und Bonzoe
  • Grundmischung: 90 % Mandelöl, 10 % Jojobaöl
  • Fertige Massageölmischung
  • Massageölmixtur enthält 2 % reine ätherische Öle
  • Auf Ölbasis lange haltbar
  • Keine Verdampfung und somit kein kaltes Gefühl auf der Haut
Warnung - Brandgefahr: Mit Öl getränkte Laken können sich im Wäschetrockner selbst entzünden, wenn das Öl nicht vollständig ausgewaschen wurde. Verwenden Sie daher Spezialwaschmittel (z.B. wuwei Blau Wäschereiniger).



Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl mandel 1l, massage gel, massage-öl mandel, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 28,96* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 40,18*
€ 47,81
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4874
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.