Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Massageöl Volatile "Sonnenwärme" 1000 ml mit Dosierpumpe


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753063
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1877N
EAN/GTIN:
     8715542005803
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Massage-Gel
Massage-Öl

Massageöl "Sonnenwärme"

Das Volatile Massageöl "Sonnenwärme" strahlt Wärme aus und ist sehr beliebt.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Flasche Massageöl "Sonnenwärme" 1000 ml mit Dosierpumpe
  • Strahlt angenehme Wärme aus
  • Geeignet auch für eine Kinder- und Babymassage (Bei Babys mit neutralem Massageöl verdünnen)
  • Grundmischung: 90 % Mandelöl, 10 % Jojobaöl
  • Massageölmixtur mit 2 % rein ätherischen Ölen
  • Zusätzlich mit Mandarine, Orange, Vanille und Myrrhe
  • Auf Ölbasis lange haltbar
  • Leicht aufzutragen, großflächig zu verteilen und sparsam im Verbrauch
Warnung - Brandgefahr: Mit Öl getränkte Laken können sich im Wäschetrockner selbst entzünden, wenn das Öl nicht vollständig ausgewaschen wurde. Verwenden Sie daher Spezialwaschmittel (z.B. wuwei Blau Wäschereiniger).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl mandel 1l, massage gel, massage-öl mandel, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 40,55*
€ 48,25
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4874
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.