Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Massageöl Volatile neutral Kanister 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753056
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1100k
EAN/GTIN:
     8715542000020
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöl neutral

Volatile Massageöle sind aus der Sportwelt nicht mehr wegzudenken und es wurden keine ätherischen Öle hinzugefügt. Dem Massageöl neutral sind keine äthärischen Öle hinzugefügt und je nach eigenem Geschmack können Sie einige Tropfen zugeben. Die Massageöle von Volatile bassieren auf einer Grundmischung von 10 % Jojoba- und 90 % Mandelöl.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Flasche Volatile Massageöl neutral 250 ml
  • Neutral und geruchlos
  • Mischung: 90 % Mandelöl, 10 % Jojobaöl
  • Ohne Zugabe von ätherischen Ölen
  • Auf Ölbasis lange haltbar
  • Keine Verdampfung und somit kein kaltes Gefühl auf der Haut
  • Leichtes Auftragen und großfläschiges Verteilen
  • Sparsam im Verbrauch

Warnung - Brandgefahr: Mit Öl getränkte Laken können sich im Wäschetrockner selbst entzünden, wenn das Öl nicht vollständig ausgewaschen wurde. Verwenden Sie daher Spezialwaschmittel (z.B. wuwei Blau Wäschereiniger).

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl mandel, massage gel, massageöl bodynova, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,03072* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,34*
€ 14,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,67*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,72*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7366
ab € 74,28*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7364
ab € 10,77*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7362
ab € 3,60*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7365
ab € 42,75*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7334
ab € 12,53*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7332
ab € 3,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7335
ab € 43,32*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7354
ab € 12,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7352
ab € 3,84*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7355
ab € 46,35*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7353
ab € 8,40*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7344
ab € 12,52*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7342
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.